RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様
静電容量 = 2.2nF
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 10.5mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
電圧 = 2kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
温度特性 = Y5P
直径 = 10.5mm
抑制クラス = Class II
動作温度 Max = +85℃
電子部品(オンボード) の新着商品
