RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮

RS PRO バナナコネクタ オス 黒 真鍮 - RS PRO

RS Pro 3 湾曲黄銅及びニッケルめっきピンを組み合わせることで、接触抵抗に優れ、ソケットとの良好な保持力を実現した信頼性の高い 4 mm プラグを実現しています。
定格は 10 A で、リード線用ねじ接続とねじ止め硬質アセタール成形が採用されています。
直径 3.5 mm の導体を使用した最大 7.1 mm 径のケーブルに対応します。
さまざまな標準色を用意4 mm トリプルコンタクトプラグ - 黒

仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 50V
定格電流 = 10A
コンタクト仕上げ = 金, ニッケル
長さ = 49.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529235180-6649
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする