RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 - RS PRO

RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。
このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。
リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。
また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。
4 mm バナナプラグ - 赤

仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 50V
定格電流 = 16A
コンタクト仕上げ = 金
長さ = 48.75mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁材 = アセタール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09529269180-6655
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする