RS PRO ピボットジョイント

RS PRO ピボットジョイント RS PRO

仕様
コネクタタイプ = ピボットジョイント
適切な溝サイズ = 5mm, 6mm
適合ストラットプロファイル = 20 mm
材料 = アルミダイキャスト
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 20
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09529969 180-9135
オープン
7,698
8,468 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする