RS Pro LED デジタルバッテリメーター RS Pro LED バッテリーメーターのご紹介。
高品質で Durable メーターを使用して、バッテリーの充電レベル、メンテナンス、バッテリー寿命、または状態に関連するさまざまな機能をテストおよび監視します。
RS Pro デジタル LED バッテリメーターは、コンパクトで信頼性の高い設計により、限られたスペースでのメンテナンス用途に最適です。
デジタルバッテリメーターは、バッテリの状態をリアルタイムで評価するためのシンプルでコスト効率の高い方法であり、バッテリの寿命と電力を維持するのに役立ちます。
この RS Pro デジタル LED バッテリメーターモデルは、赤 1 個、黄 2 個、緑 7 個、 6 桁、 7 セグメント LCD ディスプレイ画面からなる 10 セグメント LED 棒グラフを搭載し、結果を迅速かつ効果的にリアルタイムで表示することができます。
このモデルは、標準的なパネル切り抜きに適合するように設計されており、バッテリ電圧 12 V DC および 24 V DC に適合します。
RS Pro デジタルバッテリメータには、キースイッチをオフにしたときの累積時間を記憶する時間実行カウンタが内蔵されています。
このデジタル LED バッテリメーターには、最後の充電レベルを簡単に呼び出すメモリオプションもあり、時間と労力を節約できます。
さらに、最大 25 年以上にわたってデータを保持できるため、バッテリ電源を使用するバッテリメーターとは異なり、データを常に手元に置くことができます。
特長と利点 コンパクトなサイズで、限られたスペースにメーターを取り付けることができます LED フラッシュによる低充電および高充電警告 10 セグメントの LED 棒グラフを表示して、結果を明確かつ効果的に示します 可動部品がないため、メーターは静かに動作します 広い動作温度範囲 標準的なパネルカットアウトに適合 時間カウントメーター内蔵 最後の充電レベルを呼び出すメモリオプション 最大 25 年以上にわたってデータを保持します このデジタルバッテリメーターはどのような用途に適していますか バッテリメーターは、電気自動車のバッテリと組み合わせて使用するなど、さまざまな用途で使用されます。
これにより、ユーザーはデバイスのバッテリ残量を簡単に表示して識別できます。
デジタル電池のメートルが頻繁にある他の例は医療機器、ゴルフ車、電気自動車、クリーニング装置および多くにある。
デジタルパネルのバッテリーメーターはどのようにお読みになりますか 関連するアプリケーションに接続すると、 LED パネルまたは LCD パネルに表示される結果を使用して、バッテリーレベルを評価できます。
LED ディスプレイは、一目見たり、すばやく観察したりするのに最適です。
一方、 LCD 設計では、明るい場所や屋外の場所で数字をはっきりと確認することができます。
一般的な用途 ゴルフカー 市販の洗浄装置 モバイル性の向上 電動自転車 医療機器