RS PRO ケーブルシールド 7.5mm ニッケルめっき銅
RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 7.5 mm 遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを高いレベルで保護します。
ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。
特長と利点 24 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
- 仕様
- スリーブ径 = 7.5mm
材質 = ニッケルめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 7mm
最大ケーブル径 = 14mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +260℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1リール(100m)
電線保護 の新着商品
カテゴリ























