RS PRO ケーブルシールド 10mm スズめっき銅
RS Pro ケーブルスリーブRS Pro 100 m 拡張可能銅ケーブルスリーブは、内径 10 mm 、スズめっき銅製で、 90 % の最小限の光学カバレッジを実現します。
リールは、内部の成形済みリールに収められていて、輸送中及び設置前に形状と形態を維持するのに役立ちます。
この遮蔽編組は、電磁、静電、及び無線周波数干渉からのワイヤ及びケーブルハーネスを非常に優れた保護します。
特長と利点キャリア数: 36 ケーブル径は 8mm から 22mm の範囲で拡大 動作温度範囲: -65 ° C ~ 150 ° C 標準サイズ: 0.127 mm 優れた EMI 性能用途ワイヤバンドル、ハーネス、ケーブル、およびコンジットシステムのスクリーニング アース導通認定 REACH 準拠 VDE認定
仕様
スリーブ径 = 10mm
材質 = スズめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 22mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
代表規格 = REACH
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(100m)
材質 = スズめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 22mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +150℃
代表規格 = REACH