RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 1000μF, ,35V dc RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 35 V dc で 1000 μ F の静電容量を備えています。
RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。
特長と利点直径は 13 mm です 損失係数は 12% です 高さは 26 mm です リードピッチは 5mm です 漏洩電流は 3 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 1.7 A です 動作電圧は 35 VDC です用途コンピュータ周辺機器 マザーボード認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 1000μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 Dia. x 26mm
高さ = 26mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 1.7A
誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(250個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09531981 181-5063
オープン
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする