RS PRO コンデンサ 1μF, ,100V dc

RS PRO コンデンサ 1μF, ,100V dc RS PRO

RS Pro 電解RS Pro 1 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 100VDC 、漏洩電流 3 μ A です。
この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。
このコンデンサは、安全ベント構造になっています。
特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 30mA 損失係数: 8% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 1.5 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 5 Dia. x 11mm
高さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 5mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 2mm
リップル電流 = 30mA
誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09532726 181-5348
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする