メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm RS PRO

ステンレススチール304. タイプ304ステンレススチール 織物状のボーダー 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6.4mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 43%
パターンナンバー = 7
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09536041 182-8405
オープン
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする