曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro 3 m オス - オス HDMI ケーブルは、白色 PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。
コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。
このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの白色 PVC 製もあり、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 白
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09536366182-8508
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする