RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO

RS Pro 3 m オス - オス HDMI タイプ C ケーブルは、黒色の PVC ジャックを備え、外径は 6 mm です。
コネクタには、腐食を防ぐために金フラッシュカバーが付いています。
このコネクタフードは黒色 PVC 製も用意されています。
HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
Mini HDMI は、 micro HDMI と混同しないように、 DSLR カメラ及びビデオカメラで最も一般的に使用されています。

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09536960 182-8579
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする