RS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 25 mこのオス - オスコネクタ付き高速ケーブルは、さまざまな HDMI 互換デバイスをリンクします。
HDMI 対応のコンピュータモニタ、 HDTV 、又はプロジェクターをゲームコンソールなどの HDMI 互換出力デバイスとペアリングして、 1080p の解像度を実現します。
信頼の RS Pro シリーズに属するこれらのケーブルは、ストリングテスト済みです。
それらは、優れた性能を発揮する無酸素銅製で、腐食に耐える金めっきコネクタが付いています。
この 25 m ケーブルはアクティブブーストテクノロジーを搭載し、品質を維持しながら、長距離にわたって信号を伝送できます。
アクティブケーブルは単方向なので、入出力ラベルを使用して接続してください。
HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターン、 3D サポートを備えており、複数のリードを必要とせずに、インターネット経由で高品質のオーディオ及びビデオを再生できます。
より多くのパワーが必要ですかUSB コネクタを使用するだけです。
特長と利点 HDMI 対 HDMI ケーブル オス - オスコネクタ 高速イーサネットケーブル 長さ 25 m カラースペースのサポート オーディオリターンチャンネル アクティブにすることで、ケーブルの性能が向上しました Durable 無酸素銅 二重シールドによる電気ノイズの低減 HDMI 経由の 3D 対応 最大 4K の解像度をサポート より多くの電力を供給するための USB 接続RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 25m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537441182-8811
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする