曜日別特売

RS PRO KVMケーブル 長さ:5m

RS PRO KVMケーブル 長さ:5m - RS PRO

RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 5 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。
SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。
このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。
各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。
特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠

仕様
コネクタ1 = PS/2 x 2、VGA
コネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス; オス
外被色 = グレー
長さ = 5m
シールド = アルミマイラー, 銅線束
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09537766182-8850
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする