RS PRO SMDレジスタ, 33Ω, 0201 (0603M), 50mW
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 33 の抵抗と定格電力 20 を備えています。
この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。
これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。
特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様
抵抗 = 33Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 50mW
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(15000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 50mW
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃