RS PRO SMDレジスタ, 330Ω, 2010 (5025M), 0.75W
仕様
抵抗 = 330Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(4000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010 (5025M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃