RS PRO SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 1W

RS PRO SMDレジスタ, 220Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRO

仕様
抵抗 = 220Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(4000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09541160 183-9621
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする