RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201, 0.05W
仕様
抵抗 = 100kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±200ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(1000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±200ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃