RS PRO SMDレジスタ, 499Ω, 0402, 0.63W

RS PRO SMDレジスタ, 499Ω, 0402, 0.63W RS PRO

仕様
抵抗 = 499Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.63W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09541415 183-9688
オープン
719
791 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする