RS PRO SMDレジスタ, 221Ω, 1206, 0.25W
この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。
小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
仕様
抵抗 = 221Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(1000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃