RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,150W,2.2Ω,±5%
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R150 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 150 を備えています。 寸法は 120 mm 80 mm 10 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 150W
シリーズ = R150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 120 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
定格電力 = 150W
シリーズ = R150
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 120 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
電子部品(オンボード) の新着商品
