RS PRO ブレーキ抵抗器,250W,10Ω,±5%

RS PRO ブレーキ抵抗器,250W,10Ω,±5% RS PRO

このシリーズの高品質アルミハウジング電力抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクに取り付け可能で、消費電力を向上

仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 250W
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 180 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09544617 185-2287
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする