RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,2.2Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,2.2Ω,±5% RS PRO

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)

仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 600W
シリーズ = R600
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -200ppm/℃
最大温度係数 = +200ppm/℃
寸法 = 335 x 60 x 30mm
全高 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09545150 185-2345
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする