RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,270Ω,±5%
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 270 の抵抗と定格電力値 100 を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様
抵抗 = 270Ω
定格電力 = 100W
シリーズ = RSLPR100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
寸法 = 100 x 75 x 5.7mm
全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
定格電力 = 100W
シリーズ = RSLPR100
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
寸法 = 100 x 75 x 5.7mm
全体の幅 = 75mm