RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,500Ω,±10%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,500Ω,±10% RS PRO

RS PRO 6

仕様
抵抗 = 500Ω
定格電力 = 2kW
シリーズ = RSPR2K
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±10%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
寸法 = 60 x 65 x 15mm
全体の幅 = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09546236 185-3048
オープン
74,980
82,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする