RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 30mm
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。
プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。
この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。
通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。
寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。
クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。
ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。
このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。
このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。
特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。
機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。
ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 仕様
- カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 305mm
厚さ = 30mm
材料 = GRP
ラミネート加工 = あり
密度 = 1.35g/cm3
引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 5.5%
熱伝導率 = 0.27W/mK
ラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃
伸長 = 3.5 → 5%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1個)
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ



















