city パネルボード TSブラックボード
芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。
黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。
周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
- 用途
- POP・ディスプレイ・ホビーに。
等身大パネル、店内POP、展示パネル に。
- 仕様
- 両面紙貼り
- 材質
- ポリスチレン
- 色
- 板面:黒
- 倍率(倍)
- 発泡:15倍
- 対応
- UV印刷:可能
- 外形寸法縦(mm)
- 1220
- 表面色
- 黒
- 外形寸法横(mm)
- 2440
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ























