曜日別特売

カーボンレジンクロス(PA66)

カーボンレジンクロス(PA66) - 吉野

熱可塑性炭素繊維強化複合材(CFRP)を作製するためのクロスです。
炭素繊維の周囲をナイロン66繊維で覆った複合糸で構成されています。
熱プレスするだけで、簡単に一方向材が作成できます。
ナイロン66繊維が熱プレス成型にて溶融し、炭素繊維に良く含浸して母材となります。
炭素繊維に母材樹脂が含浸していないため、金型などへの追随性が高く、深絞り成型が可能です。
炭素繊維は1方向に配置しており、積層方向により機械的特性をコントロールできます。
積層後熱プレスをすると、炭素繊維の繊維分布が3次元的になり、強度の増強が見込めます。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

トラスコ品番
553-7366
材質
【炭素繊維織物 タテ糸】炭素繊維3Kとナイロン66繊維 ヨコ糸:ナイロン66繊維
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05858951YS-CFRC-PA66-55
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする