RS PRO 電池コンタクト

RS PRO 電池コンタクト RS PRO

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単四電池に適合し、寸法は 6.4 mm 5.5 mm 8.8 mm です。
特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 1
接点材質 = ニッケルめっき鋼
接点タイプ = 板バネ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09547426 185-4671
オープン
73
80 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする