RS PRO 電池ホルダ 2 PCB
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53 mm 24.5 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 2
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 53 x 24.5 x 13mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
セルの数 = 2
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.5mm
寸法 = 53 x 24.5 x 13mm
接点タイプ = 基板実装
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼