RS PRO ホースプロテクタ

RS PRO ホースプロテクタ RS PRO

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SPH シリーズ黄色ホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 2.4 mm 、外径 32 mm を備えています。あらゆるタイプの油圧ホースや空圧ホースをすばやく簡単に保護できます。衝撃、摩耗、劣化を軽減するコスト効果の高いソリューションで、機器のダウンタイムやメンテナンスコストを削減できます。工具を使用せずに、新品又は既存の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に取り付けることができます。特長と利点 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します -40 ° C ~ 138 ° C の温度範囲に耐えることができます グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています 互換性のあるホースの最大サイズは 32 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 25 mm です用途 油圧装置 空圧機器 スプレー用の機器とアクセサリを塗装します 化学ホースまたは工業用ホース認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007

仕様
ホースサイズの互換性 = 25 → 32mm
外径 = 32mm
長さ = 50m
最大 互換性ホースサイズ = 32mm
最小 互換性ホースサイズ = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09549578 186-0578
オープン
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする