アナログ電流計 RS PRO ACタイプ
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-80 A の入力を備えています。
移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。
底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。
は、 TOP の宝石はオイルである。
このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。
この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。
特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
- 仕様
- 最大値 = 80 (Input)A
電流タイプ = AC
高さ = 76mm
幅 = 74mm
奥行き = 45.7mm
精度 = ±1.5 %
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
測定範囲 = 0 → 80 (Input)A
最小目盛値 = 0 (Input)A
- 内容量
- 1個
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ


























