曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス - RS PRO

RS Pro HDMI ケーブル、高速イーサネット延長ケーブル、オス - メス 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、イーサネット対応の堅牢な HDMI 延長ケーブルは、幅広いオーディオ / ビデオデバイスで優れた性能を発揮します。
金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。
この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように堅牢な HDMI コネクタも備えており、 HDMI ポートとソケットにしっかり接続したままになり、 HDMI 接続の延長に最適です。
このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。
また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。
RS Pro の高速 HDMI ケーブルは、エンターテイメントのニーズに合わせて簡単に使用でき、標準 HDMI ソケットに適しています。
特長と利点 イーサネット対応ハイスピード HDMI 延長ケーブル HDMI タイプ A オス - HDMI タイプ A メス 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 幅広い用途に適したオス - メスコネクタです デバイスの範囲 さまざまな用途で HDMI 接続を拡張するのに最適です 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準HDMIソケットに適合 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 用途 HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)イーサネットケーブルは、さまざまな HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度でデータを簡単に接続して転送できます。
4K で映画を観たり、オンラインゲームをシームレスにダウンロードしてプレイしたりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルについて説明します。
次のような機器に最適です。
スマート TV ラップトップ ゲームコンソール PC Blu-ray プレーヤー 認定 RoHS / REACH / CE に適合しています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。
より多くの選択肢をお客様に提供します。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 非常に高速
HDMIバージョン = HDMI 1.4
最大解像度 = 4k @ 60Hz
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551310186-3016
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする