曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。
金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。
この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。
このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。
また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。
RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。
特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。
4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。
HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。
スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。
HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。
より多くの選択肢をお客様に提供します。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 3m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = Mini HDMI
HDMIバージョン = High Speed
最大解像度 = 4K
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09551425186-3029
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする