RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。
このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。
コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。
特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様
芯数 = 3
長さ = 2m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 2m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
コーディング = A
定格電流 = 4 A
保護等級 = IP67
コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm