曜日別特売

RS PRO XLRコネクタ メス パネルマウント

RS PRO XLRコネクタ メス パネルマウント - RS PRO

RS Pro XLR レセプタRS Pro シリーズ 5 パネル取り付けメス XLR レセプタクルは、特殊な低ノイズ機能を備えた頑丈な DA6 構造を特長としています。
グレーのコネクタは、世界中で製造されているほとんどの製品と機械的に互換性があります。
このコネクタは、 EMI 又は RFI 保護のためのシャーシアース付き金めっきコンタクトを備えています。
レセプタクルを並べて取り付けると、コスト効果が高く、省スペースになります。
特長と利点 ねじ止め

仕様
プラグ/ソケット = ソケット
実装タイプ = パネルマウント
オス/メス = メス
結線方法 = スクリュー
色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552561187-3808
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする