曜日別特売

逆止弁 57065シリーズ RS PRO

逆止弁 57065シリーズ RS PRO - RS PRO

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。
バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。
このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。
このバルブの長さは 30.5 mm です。
特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE

仕様
チューブのインレット接続 = Push In 8mm
インレット接続タイプ = チューブ
コンセント接続タイプ = スレッド
メーカーシリーズ = 57065
最低使用圧力 = 2バール
最高使用圧力 = 8バール
動作温度 Max = +80℃
ネジアウトレットジェンダー = オス
ネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552755187-5691
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする