曜日別特売

ソレノイドバルブコイル RS PRO

ソレノイドバルブコイル RS PRO - RS PRO

RS Pro CoilRS Pro 03F シリーズソレノイド Coil の電源電圧は 110 V ac です。
主に空圧用途や油圧用途のソレノイドバルブで使用され、シリンダ、流体駆動モータ、大型の産業用バルブを制御します。
この Coil は、過酷な条件及び変動する温度に耐えるように設計及び設計されています。
特長と利点Coil voltages 4 種類から選択可能 絶縁クラス H CEI EN 60085 デューティレート 100% ED 交換用ソレノイド Coil として最適 Durable な耐久性の高い材料でできています Terminal DIN RS Pro 2 ポートソレノイドバルブに使用 電圧許容差: ± 10%用途 作動油の流れを開始、停止、または指示する認定 IP65等級 IEC60529 に適合

仕様
供給電圧 = 110 V ac
併用可能製品 = RS PRO 2ポートソレノイド
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09552990187-5718
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする