RS PRO ブザー DC動作

RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、直径 15.4 mm 、共振周波数 4000 Hz 、連続トーン長を備えています。
ハウジングは Noryl 材質製で、リードピンは赤色の銅製です。
特長と利点 スルーホール取り付け 動作温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 1V ~ 18VDC です ウエーブはんだ付け可能だが洗浄不可

仕様
電源電圧 = → 1 18 V dc
電流タイプ = DC
取付方法 = スルーホール実装
直径 = 15.4 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 85dB
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09555677 188-1770
オープン
15,980
17,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする