RS PRO ブザー DC動作

RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

仕様
電源電圧 = → 1 18 V dc
電流タイプ = DC
取付方法 = スルーホール実装
直径 = 15.4 mm
用途 = ブザー
最大デシベル = 85dB
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09555756 188-2212
オープン
939
1,033 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする