曜日別特売

RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

RS Pro シールド深溝 RS Pro では、シールド付き深溝ボールベアリングを各種取り揃えています。
このベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。
このボールベアリングは、メンテナンスが非常に少なくなっています。
RS Pro 深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意され、内径 3 mm → 50 mm を取り揃えています。
非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。
RS Proシールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが2つ取り付けられています。
主に内輪が回転する用途を想定しています。
用途 ボールベアリングは、回転摩擦を低減して変形させ、半径方向及び軸方向の荷重を支えるために機械で使用されます。
これは深溝ベアリングなので、世界で最も広く使用されているベアリングで、ファン、コンプレッサ、電気モータなどのさまざまな機械や、次のような産業で使用できます。
食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ モータースポーツ 印刷 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。
ベアリングには、レースの深い溝があります。
このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。
シールドボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑剤とクリーンな環境が必要です。
ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。
また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。
1列の深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。
高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。
「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。
したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。
これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
内径 = 7mm
外径 = 19mm
レース幅 = 6mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = C3
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 950kN
動定格荷重 = 2.34kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト
レース素材 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555860188-3275
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする