曜日別特売

RS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 626-2RS/C3 6X19X6mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。
シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。
主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。
その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。
また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。
1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。
高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。
「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。
したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。
これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。
特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定

仕様
内径 = 6mm
外径 = 19mm
レース幅 = 6mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = C3
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 950kN
動定格荷重 = 2.34kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 2ライト
レース種類 = プレーン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09555878188-3277
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする