曜日別特売

RS PRO ボールベアリング35mm80mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング35mm80mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

製品の詳細 RS Pro シールド深溝(一般的なメートルサイズ)単列ベアリング( C3 クリアランス)。
さまざまなRS Pro単列、深溝ボールベアリングでは、汎用性と全体的な高性能が得られます。
RS Proシールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが2つ取り付けられています。
これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。
このRS Proシリーズでは、3 mm → 50 mmまでの内径を提供しています。
非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。
その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。
また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。
1列の深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。
高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。
「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。
したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。
これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。

仕様
内径 = 35mm
外径 = 80mm
レース幅 = 21mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = C3
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 19kN
動定格荷重 = 35.1kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 3ミディアム
レース素材 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09556185188-3309
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする