RS Pro 4 桁温度ディスプレイRS Pro 4 桁温度ディスプレイは、 Pt 100 / 500/1 000 、 Ni 1 000 / 10000 、 0 → 3900 Ω の抵抗膜式 Pt / Ni センサ用の温度計を備えています。
定格供給電圧は 24 V ac/dc です。
深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。
この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。
円形の計器ボディの 22 mm 断面により、モザイクパネルや信号パネルに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 デジタルフィルタ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される