流出吸収剤 RS PRO パッド

流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO

RS PRO Chemical PadThe RS PRO chemical pad of size 50cm x 40cm (L x W). It is 100% polypropylene, single-sided laminated pad with a sonic-bonded core and a spun-bond top layer. The melt-blown absorbent pads are ideal for the recovery of spills across a larger area or as a versatile option to pads. Absorbent pads are not only an excellent item to help supplement our spill kits but also an ideal solution to the regular maintenance and soaking up of small spills and leaks in the workplace.Features and Benefits 30ltr absorbent capacity Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = パッド
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 30L
内容量 = 50
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 2.15
寸法 = 505 x 405 x 380mm
内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09557777 189-0028
オープン
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする