流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 オイル

流出物収容製品 RS PRO 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads 505 x 405 x 450 オイル RS PRO

RS PRO Oil Spill KitThe RS PRO white oil spill kit has an absorbing capacity of 45L. It is designed for containment and cleans up of oils and oil-based fluids whilst repelling water which can include fuels, lubricants (mineral and vegetable) and other hydrocarbon-based fluids. The absorbent spill kit must be stored in a dry place and must be disposed of in compliance with the Absorbed Liquid Destruction Regulation. The kit is supplied with a range of absorbent spill containment and clean up equipment depending on the size of the kit and includes disposal bags and ties.Features and Benefits Kit contains three 1.2m socks, 2 hazard bag, 3 pillows and 35 pads A total ’one stop package for a quick and effective response to spillages

仕様
用途 = オイル
吸収容量 = 45L
キット内容 = 2 x Haz, 3 x 1.2m Sock, 3 x Pillows, 35 x Pads
サイズ = 505 x 405 x 450
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09558048 189-0066
オープン
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする