RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:140 mm - RS PRO

RS Pro アルミ製ナチュラル汎用エンクロージャ、 IP66 IK09. RS Pro アルミエンクロージャは、内部の電気部品やコンポーネントを埃や水の侵入から保護するためのエンクロージャとして最適です。
エンクロージャはベースとふた LID で構成されており、ねじで取り付けて確実なシールを形成し、壁又は表面に取り付けることができます。
この RS Pro アルミエンクロージャシリーズは、さまざまな環境に適合するようにさまざまなサイズを用意しています。
この高品質で Durable なエンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケット付きで、 IP66 及び IK09 等級を備えていて、エンクロージャに機械的な衝撃による損傷だけでなく、ほこりや水の侵入を防ぎます。
使用温度範囲が -40 +100 C と広く、過酷な環境でも優れた RS Pro アルミエンクロージャは保護機能も発揮します。
特長と利点. IP66 保護の防水シールを提供するネオプレンガスケット 塗装仕上げのアルミニウム構造 さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています 内部コンポーネントをほこりや水から保護するのに最適 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 高い耐腐食性と耐衝撃性 使用温度範囲: -40 +100 IK09 等級により、大きな力や衝撃から確実に保護. 用途. このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。
1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。
IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。
このエンクロージャは IP66 等級で、埃の侵入と水に対する保護を実現しています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは、水や埃の侵入に対して十分な保護性能を発揮し、屋外でも使用できますが、エンクロージャが長期間水に浸漬されないように注意する必要があります。
エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。
アルミニウムの利点. アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。

仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 140 mm
高さ = 90 mm
幅 = 140 mm
外形寸法 = 140 x 140 x 90mm
IP保護等級 = IP66
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
IK等級 = IK09
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559841190-1861
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする