曜日別特売

RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm

RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm - RS PRO

RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。
この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。
IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。
この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。
特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。
この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。
ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。
ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。
このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx

仕様
材質 = グラスファイバー強化ポリエステル
奥行き = 80 mm
高さ = 75 mm
幅 = 75 mm
外形寸法 = 80 x 75 x 75mm
IP保護等級 = IP66, IP67, IP68
色 = Black
危険区域認証 = ATEX, IECEx
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09559877190-1865
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする