RS PRO 積層式表示灯 24 V ac/dc
RS Pro 組み立て済みの楕円形 LED シグナルRS Pro アンバー グリーン レッドの組み立て済みの楕円 LED 信号タワーは、点灯及び点滅の照明効果を発揮します。さまざまな種類の制御 オートメーション機器向けの信号ソリューションを提供します。これにより、あらゆる信号ニーズに対応する安全性、生産性、迅速な取り付け、 Rapid Installation などの機能を利用できます。配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。 追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。電気接続には IP20 接触保護コネクタを使用し、総合的に安全な電気接触を実現します。特長と利点供給電圧範囲は 12V 24VAC/DC です ランプ付属 ボディ素材は PC です 高さ: 22mm ベース径: 100mm O リングシリコンガスケット 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 プロセスの自動化認定 CE認定 IP66等級 CEI60068-2-6 船舶
仕様
発光色 = 赤/緑/オレンジ
バルブタイプ = LED灯
光効果 = 停止
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
高さ = 228mm
ベース直径 = 100mm
電源電圧 = 24 V ac/dc
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
バルブタイプ = LED灯
光効果 = 停止
多機能 = あり
電流タイプ = AC , DC
高さ = 228mm
ベース直径 = 100mm
電源電圧 = 24 V ac/dc
動作温度 Min = -30℃