RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 黄色ライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。
さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。
この照明タワーは、安全性の高い迅速な設置と、あらゆる信号ニーズに対応する Rapid Installation 機能を提供します。
配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。
電気接続は、コネクタを介して行われ、総合的な安全性の電気的接触を形成します。
内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。
追加の色とサウンダモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。
このモジュールは、工具を使用せずに、すばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要はありません。
注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。
特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 ベース径: 55 mm リングマウント ランプ付属 エルゴノミックデザイン 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級 UL 認定(申請中)